※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード03786684
品番SS-TM02-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
蓄冷材を使用した蓄冷クーラーです。使用の前に、あらかじめ蓄冷材を冷凍する必要があります。
あらかじめ冷凍庫などで凝固させた蓄冷剤の融解潜熱によりアイドリングストップ時の運転席をスポット的に(局所)冷房します
自動車のトラックなどのアイドリングストップ運動に対応した製品
わずか9Wという小さな消費電力で、停車中(エンジンストップ中)の自動車などのバッテリーに負担をかけません(周囲より約10℃冷たい冷風を送風)
DC24V用