メモリセット形トルクレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)10〜50 注文コード03786824 品番T3M50
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトルク調整範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

設定ミスが大幅削減
設定時間の大幅短縮
電源不要の機械式デジタル表示
表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!
手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)
用途・使用例:
車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!
各種機械・・・整備、組付け、調整に!
その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長L(mm)291 差込角(mm)9.5 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 最大トルク時の手力(N)227 仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付 質量(kg)0.5 寸法B(mm)36 寸法H(mm)26.4 寸法T(mm)14 トラスコ品番810-9337 規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付 ケース寸法(mm)355×97×70 適応普通:M10、高力:M8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03786824
2017-05-10
用途:
組み立て作業
建設業・工事業

見本はオレンジで届いたのが黒でした残念色を選べたら良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする