Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き