チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。メインジェット/パイロットジェットメインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
安心安全即納で助かります。単品よりもセット価格は良しデス。
バイクのキャブレター交換する際の調整用として購入しました。ある程度番手が異なるセットなので、大変助かります。
キタコさんでは、10番以下の設定がなくポッシュ さんをセット買いしました。精度も問題なさそうです。
普通に使えるので問題ないのですが、この3個でも燃調が合いませんでした。ボアアップしたらと思い保管中です
残念 ミクニ小でした 間違えました作りは バリもなく良かったのに残念ですものは良いのですが 確認できないのでこの評価です
純正品ではないのでバリ等ありますが掃除して使用すれば問題ありません。POSHさんに対してですがケース入りません(笑)我が家には他のキャブ用も含めて20個近くあります・・・・