※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内幅(mm):25●外幅(mm):41●曲げ半径R(mm):75●リンク数:22●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2500型(外周側開閉、内幅25mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:188-3003
注文コード03800101
品番2500.02.075.0-22L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,408
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。