ノサックス
ノサックスの 静電靴
静電靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22
注文コード
03809067
品番
KF1055E(静電)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
サイズ
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。
サイズ(cm)
22
足幅
EEE
用途
石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。
形状
ローカット
種類
静電靴
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ウレタン2層底/静電気帯電防止底
標準質量(g/片足)
870(25.5cm)
機能
静電気防止、耐滑
JIS規格
JIS T8103 ED-P/C3 革製SE
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴