※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L・タイプ
など
3133
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
12
タイプ
SF型
注文コード
03809710
品番
SF-2.7X12
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
精級ドリル用
タイプ
SF型
外径D(Φmm)
8
全長L(mm)
12
内径d(Φmm)
2.7
名称
切欠き型差込みブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
6202712
外径許容差(mm)
'+0.024 / +0.015
内径許容差(mm)
'+0.008 / +0.002
内径に対する外径の振れ(mm)
0.005
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。