※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L・タイプ
など
3226
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
30
タイプ
B型
注文コード
03809798
品番
B-21.3X30
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
並級ドリル用
タイプ
B型
外径D(Φmm)
30
全長L(mm)
30
内径d(Φmm)
21.3
名称
ツバ付き固定ブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
2121330
外径許容差(mm)
'+0.035 / +0.022
内径許容差(mm)
'+0.052 / +0.007
内径に対する外径の振れ(mm)
0.02
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。