※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L・タイプ
など
3133
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
12
タイプ
SC型
注文コード
03809816
品番
SC-4.1X12
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
精級ドリル用
タイプ
SC型
外径D(Φmm)
10
全長L(mm)
12
内径d(Φmm)
4.1
名称
丸型差込みブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
3204112
外径許容差(mm)
'+0.024 / +0.015
内径許容差(mm)
'+0.012 / +0.004
内径に対する外径の振れ(mm)
0.005
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。