曜日別特売
F-28.2X35 ジグ用規格ブシュ NTツール 03809850

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグ用規格ブシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は全長L・タイプなど3180種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
35
タイプ
F型
注文コード
03809850
品番
F-28.2X35
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
用途
並級ドリル用
タイプ
F型
外径D(Φmm)
42
全長L(mm)
35
内径d(Φmm)
28.2
名称
切欠き型差込みブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
6128235
外径許容差(mm)
'+0.042 / +0.026
内径許容差(mm)
'+0.052 / +0.007
内径に対する外径の振れ(mm)
0.02
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする