※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L・タイプ
など
3226
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
12
タイプ
A型
注文コード
03809972
品番
A-2.4X12
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
並級ドリル用
タイプ
A型
外径D(Φmm)
7
全長L(mm)
12
内径d(Φmm)
2.4
名称
ツバなし固定ブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
1102412
外径許容差(mm)
'+0.024 / +0.015
内径許容差(mm)
'+0.025 / +0.002
内径に対する外径の振れ(mm)
0.012
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。