※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L・タイプ
など
3180
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
16
タイプ
F型
注文コード
03810042
品番
F-4.2X16
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
並級ドリル用
タイプ
F型
外径D(Φmm)
10
全長L(mm)
16
内径d(Φmm)
4.2
名称
切欠き型差込みブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
6104216
外径許容差(mm)
'+0.024 / +0.015
内径許容差(mm)
'+0.030 / +0.004
内径に対する外径の振れ(mm)
0.012
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。