※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L・タイプ
など
3180
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
16
タイプ
C型
注文コード
03810279
品番
C-8.2X16
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
並級ドリル用
タイプ
C型
外径D(Φmm)
15
全長L(mm)
16
内径d(Φmm)
8.2
名称
丸型差込みブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
3108216
外径許容差(mm)
'+0.029 / +0.018
内径許容差(mm)
'+0.036 / +0.005
内径に対する外径の振れ(mm)
0.012
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。