曜日別特売
A-31.6X45 ジグ用規格ブシュ NTツール 03810367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグ用規格ブシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は全長L・タイプなど3226種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
45
タイプ
A型
注文コード
03810367
品番
A-31.6X45
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
用途
並級ドリル用
タイプ
A型
外径D(Φmm)
48
全長L(mm)
45
内径d(Φmm)
31.6
名称
ツバなし固定ブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
1131645
外径許容差(mm)
'+0.042 / +0.026
内径許容差(mm)
'+0.062 / +0.009
内径に対する外径の振れ(mm)
0.02
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする