曜日別特売
B-10.3X16 ジグ用規格ブシュ NTツール 03810620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグ用規格ブシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は全長L・タイプなど3226種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
16
タイプ
B型
注文コード
03810620
品番
B-10.3X16
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
並級ドリル用
タイプ
B型
外径D(Φmm)
18
全長L(mm)
16
内径d(Φmm)
10.3
名称
ツバ付き固定ブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
2110316
外径許容差(mm)
'+0.029 / +0.018
内径許容差(mm)
'+0.043 / +0.006
内径に対する外径の振れ(mm)
0.012
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする