※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L・タイプ
など
3180
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
35
タイプ
E型
注文コード
03811189
品番
E-27.8X35
参考基準価格(税別)
¥10,370
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
並級ドリル用
タイプ
E型
外径D(Φmm)
42
全長L(mm)
35
内径d(Φmm)
27.8
名称
左回り切欠き型差込みブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
5127835
外径許容差(mm)
'+0.042 / +0.026
内径許容差(mm)
'+0.052 / +0.007
内径に対する外径の振れ(mm)
0.02
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。