曜日別特売
SD-10.5X25 ジグ用規格ブシュ NTツール 03811207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグ用規格ブシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は全長L・タイプなど3133種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
25
タイプ
SD型
注文コード
03811207
品番
SD-10.5X25
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
用途
精級ドリル用
タイプ
SD型
外径D(Φmm)
18
全長L(mm)
25
内径d(Φmm)
10.5
名称
右回り切欠き型差込みブシュ
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
規格コード
4210525
外径許容差(mm)
'+0.029 / +0.018
内径許容差(mm)
'+0.017 / +0.006
内径に対する外径の振れ(mm)
0.005
注意
※差込ブシュは手で挿入できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする