クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ワンタック) 31592
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
サイズ
76
注文コード
03815814
品番
31592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな肌触りの生地で快適な着心地。
通気性を高めるメッシュを随所に施しました。
色
シルバー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76
種別
ワンタックスラックス
サイズ
76
混率(%)
ポリエステル60、綿40(ポプリン)
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属