クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ワンタック) 31592
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03816076
品番
31592
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの生地で快適な着心地。
通気性を高めるメッシュを随所に施しました。
色
パウダーグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
70
種別
ワンタックスラックス
サイズ
70
混率(%)
ポリエステル60、綿40(ポプリン)
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属