クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ツータック) 31580
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03818316
品番
31580
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。
色
シルバー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックスラックス
サイズ
70
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ラチネ)
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属