クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ツータック) 1245
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03821922
品番
1245
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。
色
ライトターコイズ
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
111
種別
ツータックスラックス
サイズ
111
混率(%)
綿65、ポリエステル35(シーティング)
色番
890
材質(ファスナー)
金属