35093 カーゴパンツ(ワンタック) 35093 クロダルマ 03830408 35093 カーゴパンツ(ワンタック) 35093 クロダルマ 03830408

カーゴパンツ(ワンタック) 35093

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03830408 品番 35093
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

パウダーブルー 股下(cm)79 ウエスト(cm)85 種別ワンタックカーゴパンツ サイズ85 混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ) 色番15 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする