カーゴパンツ(ツータック) 35055

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03836026 品番 35055
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。

ライトバイオレット 股下(cm)79 ウエスト(cm)91 種別ツータックカーゴパンツ サイズ91 混率(%)ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング) 色番79 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする