クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ツータック) 31618
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03839903
品番
31618
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富な「ウエアーマジック」シリーズ、快適に作業できるための機能を随所にちりばめました。
色
グレー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
種別
ツータックスラックス
サイズ
73
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030