聖和精機
聖和精機の フライスカッター
聖和精機の スローアウェイドリル
ニュースーパーDエクステンションアーバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03840024
品番
EXT-B-300
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
全長
300
C1
35
接続部分径
18
シャンク径(Φmm)
18
刃径(Φmm)
18
適合ヘッド
B 80