聖和精機
聖和精機の フライスカッター
聖和精機の スローアウェイドリル
ニュースーパーDエクステンションアーバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03840067
品番
EXT-D-300
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
全長
300
C1
45
接続部分径
22
シャンク径(Φmm)
22
刃径(Φmm)
22
適合ヘッド
D 120