クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖シャツ 26618
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03841574
品番
26618
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
着る人の立場に立って考えた機能がいろいろ。
カラーも豊富に選べます。
色
チャコールグレー
サイズ
S
種別
半袖シャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
71
色番
48
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 030