カーゴパンツ(ツータック) 35618

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03842134 品番 35618
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

着る人の立場に立って考えた機能がいろいろ。
カラーも豊富に選べます。

グレー 股下(cm)79 ウエスト(cm)70 種別ツータックカーゴパンツ サイズ70 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織) 色番40 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
設備機器のメンテナンス
有限会社興和機工 様

生地は全く伸縮しない。太ももに余裕があるので歩きやすいが、かがむときに
生地を少し手繰り上げないとかがめない
汗をかいたら張り付いて屈伸はできないと思われる
運動会に使うたすきや鉢巻のような生地です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする