クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
レディーススラックス 31620
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03844338
品番
31620
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
グレー
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68〜74
種別
スラックス
サイズ
L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)
色番
40
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030