クロダルマ
長袖ジャンパー 255411
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ミントブルー
ネイビー
パウダーグリーン
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03850446
品番
255411
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
通気性に優れた素材とメッシュが、涼しく快適な着用感を実現します。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)、綿10(サマー裏綿)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69.5
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030