クロダルマ
長袖ジャンパー 254931
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パウダーブルー
ネイビー
スミクロ
アースグリーン
パウダーブルー
シルバーグレー
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03862662
品番
254931
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
細菌の増殖を抑制する銀ナノ抗菌加工。
汗などによる夏のイヤな臭いの発生を軽減します。
色
パウダーブルー
サイズ
5L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73.5
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂