レディーススラックス(ツータック) 314931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03865374 品番 314931
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

生地にナノサイズの銀粒子を付与、菌の働きを抑え臭いの発生を軽減します。

シルバーグレー 股下(cm)72 ウエスト(cm)84〜92 種別スラックス サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 色番40 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする