曜日別特売
255061 長袖ジャンパー 255061 クロダルマ 03865803

長袖ジャンパー 255061

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズ4L
内容量1着注文コード03865803品番255061
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

新型防汚加工により、油汚れを防ぎ、汚れがついても落ちやすくなりました。

グレーサイズ4L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)132混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング)肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)71.5色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする