Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM グレー 注文コード03875666 品番41101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55〜60℃)中温(45℃〜50℃)低温(35〜40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間〜8時間(使用環境により異なります)

グレー 種別ジャケット 混率(%)腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ポリ100 サイズM 着丈(cm)63 裄丈(cm)80 胸囲(cm)98 用途作業着 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする