Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03875700 品番 41101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55〜60℃)中温(45℃〜50℃)低温(35〜40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間〜8時間(使用環境により異なります)

グレー 種別ジャケット 混率(%)腕・側面部分:ポリ95PU5、身頃部分:ポリ100 サイズ3L 着丈(cm)68 裄丈(cm)84 胸囲(cm)116 用途作業着 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする