※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
20
注文コード
03878486
品番
G-18.0X20
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
26
全長L(mm)
20
内径d(Φmm)
18
規格コード
7118020
外径許容差(mm)
'+0.035 / +0.022
材質
SK-5 または同等以上
タイプ
G型
名称
案内用固定ブシュ
硬度HRC
60~64
内径許容差(mm)
0
内径に対する外径の振れ(mm)
0.005
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。