ジグ用規格ブシュ

ジグ用規格ブシュ - NTツール
材質
SK-5 または同等以上
タイプ
G型
名称
案内用固定ブシュ
硬度HRC
60~64
内径許容差(mm)
0
内容量
1個
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。
全24種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
規格コード
外径許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03814391G-42.0X305530427142030'+0.051 / +0.032
¥3,440
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
03815486G-35.0X354835357135035'+0.042 / +0.026
¥3,360
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
03823579G-8.0X12121287108012'+0.029 / +0.018
¥1,330
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
03824096G-30.0X254225307130025'+0.042 / +0.026
¥2,490
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
03833659G-42.0X355535427142035'+0.051 / +0.032
¥3,760
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
03836696G-48.0X356235487148035'+0.051 / +0.032
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
03838638G-15.0X202220157115020'+0.035 / +0.022
¥1,860
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03847318G-10.0X121512107110012'+0.029 / +0.018
¥1,330
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
03853652G-55.0X457045557155045'+0.051 / +0.032
¥5,830
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03854327G-10.0X161516107110016'+0.029 / +0.018
¥1,450
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
03860146G-26.0X253525267126025'+0.042 / +0.026
¥2,270
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
03862097G-48.0X456245487148045'+0.051 / +0.032
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
03878486G-18.0X202620187118020'+0.035 / +0.022
¥1,910
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
03886037G-30.0X304230307130030'+0.042 / +0.026
¥2,710
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
03887620G-55.0X357035557155035'+0.051 / +0.032
¥5,350
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
03888828G-15.0X162216157115016'+0.035 / +0.022
¥1,710
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
03889056G-26.0X303530267126030'+0.042 / +0.026
¥2,540
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
03892642G-35.0X304830357135030'+0.042 / +0.026
¥3,060
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
03911892G-22.0X253025227122025'+0.035 / +0.022
¥2,310
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
03922577G-12.0X161816127112016'+0.029 / +0.018
¥1,510
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
03923329G-18.0X252625187118025'+0.035 / +0.022
¥2,100
¥2,098
¥2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
03928990G-22.0X203020227122020'+0.035 / +0.022
¥2,100
¥2,098
¥2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
03934337G-8.0X16121687108016'+0.029 / +0.018
¥1,450
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
03935220G-12.0X201820127112020'+0.029 / +0.018
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする