TVマウント(ビデオバー用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03878755 品番RALLYBARTVMNT
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

行き届いた配線経路汎用的なスイングアームデザインにより、ほとんどのディスプレイにフィットします
10°ティルトダウンアダプターを使って、ディスプレイ上の設置用に表示角度をカスタマイズ
スイングアームデザイン、対応デバイスをディスプレイの上または下に取り付けます。
調節可能な奥行き(最大50mm)、調節可能な水平レベル+/- 1°、10°ビデオバー ティルトダウンアダプターを使ってディスプレイ上の角度を最適化

互換性壁またはスタンド取り付けの、ディスプレイは最大98インチ(247.92cm)(VESA取り付けポイントを含む) 長さ(mm)スイングアーム:最大900 仕様システム要件:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rallyカメラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする