クロダルマ
半袖ジャンパー 26070
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
スモークグリーン
アースグリーン
スモークグリーン
シャドーブルー
ネイビー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03878796
品番
26070
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。
色
スモークグリーン
サイズ
S
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
61
色番
890
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属