曜日別特売
26070 半袖ジャンパー 26070 クロダルマ 03878918

半袖ジャンパー 26070

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャドーブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード03878918品番26070
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。

シャドーブルーサイズ4L種別半袖ジャンパー胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)54袖丈(cm)27着丈(cm)71色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする