※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTツール
ジグ用規格ブシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
35
注文コード
03887620
品番
G-55.0X35
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
70
全長L(mm)
35
内径d(Φmm)
55
規格コード
7155035
外径許容差(mm)
'+0.051 / +0.032
材質
SK-5 または同等以上
タイプ
G型
名称
案内用固定ブシュ
硬度HRC
60~64
内径許容差(mm)
0
内径に対する外径の振れ(mm)
0.01
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。