曜日別特売
255241 長袖ジャンパー 255241 クロダルマ 03888973

長袖ジャンパー 255241

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ4L
内容量1着注文コード03888973品番255241
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。

アイボリーサイズ4L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)146混率(%)綿100(ソフトバーバリー)肩幅(cm)59.5袖丈(cm)62着丈(cm)71.5色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする