キーボードスライダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03889998 品番100-KB009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。

高さ(mm)87/102/117/132 幅(mm)627/644 奥行(mm)295 ブラック 質量(kg)約1.8 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260 材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月
注意
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする