曜日別特売
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016

100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016
100-KB010 キーボードスライダー サンワダイレクト 03890016

キーボードスライダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード03890016品番100-KB010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。

高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5幅(mm)817奥行(mm)310ブラック質量(kg)約3.9天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月
注意
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
※キーボードスライダー、引き出しに、過度の重量を掛けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする