貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03891557 品番PETA-CAM-SEC1080P
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小型・軽量で簡単設置
フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能
サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)

用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所 付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源※マイクロ SDカードは別売 仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済 材質ABS(本体)、強化ガラス(レンズ) 形状小型 電源(V)DC5 本体質量(g)約20 メモリーmicroSDカード(最大512GB、V10以上) 録画時間最大約280時間(512GBのmicroSD カード使用時) 画質1080P/VGA(ビデオ)、1080P/VGA(静止画) 防水性なし フレームレート10/15/24/30fps 画角撮影:約120度(対角) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17 Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
注意
PETA-CAM-SEC1080P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする