クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 3502
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
ジェードグリーン
ネイビー
ライトグリーン
ウエスト(cm)
106
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
サイズ
106
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03892622
品番
3502
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
アイボリー
ウエスト(cm)
106
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ
106
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
股下(cm)
79
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属