※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PERMATEX
PERMATEXの 補修剤
PERMATEXの 自動車用接着剤
オリジナルガスケットシェラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(59mL)
注文コード
03892625
品番
PTX-20539
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
▶特長
低圧、低温の箇所に使用可能
耐薬品性・耐ガソリン性
▶適用温度範囲
-54℃〜177℃
用途
燃料系、ホース、パイプのシール、
紙製およびフェルト含浸紙のシール
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
59mL
危険物の性状
非水溶性