500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640

500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640
500-LAN6T03BR LANケーブル サンワダイレクト 03892640

LANケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)3
ブラウン
内容量1本注文コード03892640品番500-LAN6T03BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サンワダイレクトオリジナル商品伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応のカテゴリ6LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しの良い「より線」仕様です。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

規格CAT6ケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)5.8爪折れ防止ありブラウンコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線導体サイズ(AWG[mm2])26仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付周波数特性250MHz芯数8芯(4P)保証期間初期不良のみケーブルスタンダード通信速度1Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)約5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする