種類ささみ
原材料肉類(ササミ、ムネ肉)、小麦粉、大豆たん白、コラーゲン、小麦グルテン、食塩、ビタミンE、保湿剤(ソルビトール、プロピレングリコール)、GDL、結着剤(ポリリン酸Na)、pH調整剤(乳酸)、保存料(ソルビン酸K、デヒドロ酢酸Na)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、発色剤(亜硝酸Na)
成分たんぱく質35.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維2.0%以下、灰分5.0%以下、水分28.0%以下、エネルギー300kcal/100g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×10
アズワン品番64-5169-66