スティックジャーキー ロングタイプ 国産

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3本) 注文コード 03893209 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

食べ応え抜群のロングタイプジャーキー
国産・無着色

種類馬肉 原材料肉類(馬肉、鶏肉)、大豆たん白、コラーゲン、小麦グルテン、乳酸カルシウム、ビタミンE、保湿剤(ソルビトール、プロピレングリコール)、食塩、GDL、結着剤(ポリリン酸Na)、pH調整剤(乳酸)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、保存料(ソルビン酸K、デヒドロ酢酸Na)、発色剤(亜硝酸Na) 成分エネルギー348kcal/100g、たんぱく質36.0%以上、脂質11.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.5%以下、水分28.0%以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×10 アズワン品番64-5169-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする